ENPAC 4064-YE-D Spillpall, 4 fat, med avlopp, 6000 pund. Kapacitet | AC7EFL 38E656

ENPAC 4064-YE-D spillpall, 4 fat, med avlopp, 6000 pund. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AC7EFL Modell: 4064-YE-DKorsreferens: 38E656

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumspillingspall
FärgGul
Höjd69 "
Längd65ft.
Lastkapacitet3000 lb.
Materialpolyeten
Antal trummor4
ÖppningstypRolltop
Spillkapacitet66 gal.
Bredd58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.5
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Miljöeffektiv, väderbeständig spillpall som är lämplig för förvaring inomhus / utomhus på upp till fyra 55-gallons trummor
    • Roll-top design för användning i kompakta utrymmen eller där svängbara dörrar inte kan användas
    • Låsbara rullande dörrar för åtkomst från båda sidor av enheten
    • Utökat vertikalt utrymme gör det möjligt att använda trumpumpar och trattar
    • Avtagbara galler för att rengöra spill enkelt och snabbt
    • Levereras med avlopp

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdLastkapacitetMaterialSpillkapacitetBreddPris
ENPAC 4062-YE-D Spillpall, 2 fat, med avlopp | AC7EFK 38E655 4062-YE-DGul75.75 "60 "1500 lb.polyeten58 gal.37.25 "29 195 kr
ENPAC 5117-YE trumspillpall, 22 gallon kapacitet, gul | AH3CKL 31DL84 5117-YEGul6"53 "2400 lb.Polyeten med hög täthet22 gal.29 "3 638 kr
ENPAC 5001-YE trumspillpall, 83 gallon kapacitet, gul | AH3CKZ 31DM46 5001-YEGul17 "50 "6000 lb.Polyeten med hög täthet83 gal.50 "8 628 kr
ENPAC 5400-YE trumspillpall, 66 gallon kapacitet, gul | AH3CLA 31DM58 5400-YEGul12 "54 "6000 lb.Polyeten med hög täthet66 gal.54 "6 610 kr
ENPAC 5110-YE arbetsstation, 8-trumma | CF3FWX 5110-YEGul6"99 "8000 Ibs-77 Gallon53 "13 039 kr
ENPAC 5115-YE Workstation, 6-Trumma | CF3FWY 5115-YEGul6"77 "6000 Ibs-61 Gallon53 "10 406 kr
ENPAC 5116-YE arbetsstation, 4-trumma | CF3FWZ 5116-YEGul6"53.5 "4000 Ibs-41 Gallon53.5 "6 662 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENPAC 4064-YE-D spillpall, 4 fat, med avlopp, 6000 pund. Kapacitet
31 499 kr /enhet