ENPAC 5117-TARP Tarpskydd, 60 tums längd, 40 tums bredd, 44 tums höjd, PVC, gul | AG2BLC 31DM68

ENPAC 5117-TARP Tarp Cover, 60 tum längd, 40 tum bredd, 44 tum höjd, PVC, gul

Finns i lager
Artikel: AG2BLC Modell: 5117-TARPKorsreferens: 31DM68

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTarpskydd
FärgGul
Höjd44 "
Längd60 "
MaterialPVC
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod6306120000

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMaterialBreddPris
ENPAC 5275-TARP Tarplock, polytank, 275 gallon inneslutningsenhet | AC7ELM 38E806 5275-TARP45.5 "82.5 "Vinylbelagd polyester45 "7 734 kr
ENPAC 5469-TARP Tarpskydd, vinylbelagd polyester, för IBC 2000i | AC7ELN 38E807 5469-TARP74 "80 "Vinylbelagd polyester76 "12 044 kr
ENPAC 5480-TARP Tarpskydd, vinylbelagd polyester, för dubbel IBC 4000i | AC7ELP 38E808 5480-TARP50.5 "115 "Vinylbelagd polyester75 "13 888 kr
ENPAC 5550-TARP presenningskåpa, polytank, 550 gallon inneslutningsenhet | AC7ELQ 38E809 5550-TARP50.5 "115 "Vinylbelagd polyester75 "8 324 kr
ENPAC 5001-TARP Tarpskydd, 56.5 tum längd, 56.5 tum bredd, 44 tum höjd, PVC, gul | AG2BLD 31DM70 5001-TARP44 "57 "PVC57 "6 103 kr
ENPAC 5102-TARP Tarpskydd, 100 tums längd, 31 tums bredd, 43 tums höjd, PVC, gul | AG2BLE 31DM71 5102-TARP43 "100 "PVC31 "7 496 kr
ENPAC 5116-TARP Tarpskydd, 57 tums längd, 57 tums bredd, 44 tums höjd, PVC, gul | AG2BLF 31DM72 5116-TARP44 "57 "PVC57 "5 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENPAC 5117-TARP Tarp Cover, 60 tum längd, 40 tum bredd, 44 tum höjd, PVC, gul
4 856 kr /enhet