Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ER TAPE GL2066700 Självsmältande tejp 1 x 36 Feet 20 Mil Blue | AF2ABG 6PFH4

ER TAPE GL2066700 Självsmältande tejp 1 x 36 fot 20 mil blå

Finns i lager
Artikel: AF2ABG Modell: GL2066700Korsreferens: 6PFH4
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
388SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvsmältande tejp
FärgBlå
Längd36ft.
MaterialSilikongummi
Max. Spänning400
Prestanda Temp.-130 grader F för kontinuerlig användning, 500 grader F för intermittent användning
Prestanda Temp. Räckvidd-130 grader till 500 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Tjocklek20 mil.
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3919102020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFärgPrestanda Temp.Pris
ER TAPE GL20B67000 Självsmältande tejp 1 x 36 fot 20 mil svart | AC8UTU 3DXU8 GL20B67000Svart-130 grader F för kontinuerlig användning, 500 grader F för intermittent användning386SEK
ER TAPE GL20Y67000 Självsmältande tejp 1 x 36 fot 20 mil gul | AC8UTV 3DXU9 GL20Y67000Gul-130 grader F för kontinuerlig användning, 500 grader F för intermittent användning388SEK
ER TAPE GL20R6700 Självsmältande tejp 1 tum x 36 fot 20 mil röd | AF2ABC 6PFH0 GL20R6700Röd oxid-130 grader F för kontinuerlig användning, 500 grader F för intermittent användning388SEK
ER TAPE GL20W6700 Självsmältande tejp 1 x 36 fot 20 Mil Vit | AF2ABD 6PFH1 GL20W6700White-130 grader F för kontinuerlig användning, 500 grader F för intermittent användning388SEK
ER TAPE GL20G6700 Självsmältande tejp 1 x 36 fot 20 Mil grön | AF2ABE 6PFH2 GL20G6700Grön-130 grader F för kontinuerlig användning, 500 grader F för intermittent användning388SEK
ER TAPE GL20C6700 Självsmältande tejp 1 x 36 Feet 20 Mil Clear | AF2ABF 6PFH3 GL20C6700Rensa-130 grader F för kontinuerlig användning, 500 grader F för intermittent användning388SEK
ER TAPE GL2086700 Självsmältande tejp 1 x 36 fot 20 milgrå | AF2ABH 6PFH5 GL2086700Grå-130 grader F för kontinuerlig användning, 500 grader F för intermittent användning388SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ER TAPE GL2066700 Självsmältande tejp 1 x 36 fot 20 mil blå
388SEK /enhet