Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EREM 2470E Esd Precision Nippers 5-1/2 In | AE3QGV 5EPT1

EREM 2470E Esd Precision Nippers 5-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE3QGV Modell: 2470EKorsreferens: 5EPT1

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 694 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsnipplar
Kapkapacitet / materialKoppartråd till 0.023 "
Hantera färgBlå m / grå
Hantera typErgonomisk
Käftlängd5 / 32 "
Käftbredd15 / 64 "
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt
Total längd5.5 "
Vårens återkomstJa
Spetsbredd1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8423810030
URSPRUNGSLANDCH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EREM 2470E Esd Precision Nippers 5-1/2 In
1 694 kr /enhet