Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERGODYNE 3101 Verktygsnodd En 35-42in 15lb låsskruv | AB7JQX 23MU30

ERGODYNE 3101 Tool Lanyard Single 35-42in 15lb låsskruv

Finns i lager
Artikel: AB7JQX Modell: 3101Korsreferens: 23MU30

Få det Maj 14, Tisdag
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygslina
FärgKalk
hårdvaraSingelkarabiner
HårdvarumaterialRostfritt stål
Längd35 "till 42"
LinjematerialNylonrörformigt nät
Max. Arbetsbelastning15 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)10.96
Fartygets längd (cm)36.51
Fartygets bredd (cm)26.51
HS-kod6307909995
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: SQUIDS

Produktvarianter

ProduktModellhårdvaraLängdPris
ERGODYNE 3101EXT Verktygsnodd enkel 42-54 tum 15 lb låsskruv | AF7XRT 23MU31 3101EXTEnstaka utökad karabin42 "till 54"454SEK
ERGODYNE 3111 Verktygsnodd Dual 35-42in 15lb Lock Skruv | AF7XRU 23MU32 3111Dubbel karabin35 "till 42"709SEK
ERGODYNE 3111EXT Verktygsnodd Dual 42-54 tums 15 lb låsskruv | AF7XRV 23MU33 3111EXTDubbel förlängd karabiner42 "till 54"577SEK
ERGODYNE 3311 Verktygsnodd Twinleg 35-42 tum 15 lb Triple Lock | AF7XRW 23MU34 3311Trippel karbinhake med två ben35 "till 42"924SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERGODYNE 3101 Tool Lanyard Single 35-42in 15lb låsskruv
353SEK /enhet