Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERGODYNE 3111 Verktygsnodd Dual 35-42in 15lb Lock Skruv | AF7XRU 23MU32

ERGODYNE 3111 Tool Lanyard Dual 35-42in 15lb låsskruv

Finns i lager
Artikel: AF7XRU Modell: 3111Korsreferens: 23MU32

Få det Maj 14, Tisdag
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
709SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygslina
FärgKalk
hårdvaraDubbel karabin
HårdvarumaterialRostfritt stål
Längd35 "till 42"
LinjematerialNylonrörformigt nät
Max. Arbetsbelastning15 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod5609004000

Produktinformation:

    • Undermärke: SQUIDS

Produktvarianter

ProduktModellhårdvaraLängdPris
ERGODYNE 3101 Verktygsnodd En 35-42in 15lb låsskruv | AB7JQX 23MU30 3101Singelkarabiner35 "till 42"353SEK
ERGODYNE 3101EXT Verktygsnodd enkel 42-54 tum 15 lb låsskruv | AF7XRT 23MU31 3101EXTEnstaka utökad karabin42 "till 54"454SEK
ERGODYNE 3111EXT Verktygsnodd Dual 42-54 tums 15 lb låsskruv | AF7XRV 23MU33 3111EXTDubbel förlängd karabiner42 "till 54"577SEK
ERGODYNE 3311 Verktygsnodd Twinleg 35-42 tum 15 lb Triple Lock | AF7XRW 23MU34 3311Trippel karbinhake med två ben35 "till 42"924SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERGODYNE 3111 Tool Lanyard Dual 35-42in 15lb låsskruv
709SEK /enhet