Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICKSON BT50BHPVTT025394 Krymppassningsverktygshållare och adapter, 21.00 mm skaftdiameter | CP4TAT 302UK4

ERICKSON BT50BHPVTT025394 Krymppassningsverktygshållare och adapter, 21.00 mm skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CP4TAT Modell: BT50BHPVTT025394Korsreferens: 302UK4

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygshållare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6603
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICKSON BT50BHPVTT025394 Krymppassningsverktygshållare och adapter, 21.00 mm skaftdiameter
5 430 kr /enhet