KERN AND SOHN Precisionsvågar i PES-serien


Filter
Kalibreringsklass: II , Bildskärmstyp: Fluorescerande , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 3 sek. , Enheter: ct, g, kg , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellVägning ytdjupHusets dimensionBostadshöjdVäger ytans breddHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Pris (ex moms)
A
PES 620-3M
120 mm220 x 330 x 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003g140 x 120 mm1mg22 228 SEK
B
PES 6200-2M
200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03g200 x 200 mm10mg22 969 SEK
C
PES 4200-2M
200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg18 524 SEK
D
PES 15000-1M
200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2g200 x 200 mm100mg21 488 SEK
E
PES 2200-2M
200 mm220 x 339 x 80 mm80 mm200 mm339 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg15 560 SEK
F
PES 31000-1M
220 mm260 x 330 x 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4g250 x 220 mm500mg36 307 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?