ERICKSON CV50HPMC125650 Milling Chuck, CV50 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 165.00 mm Projection | CP4QHD 313RU9

ERICKSON CV50HPMC125650 Fräschuck, CV50 konisk storlek, 1-1/4 tums håldiameter, 165.00 mm projektion

Finns i lager
Artikel: CP4QHD Modell: CV50HPMC125650Korsreferens: 313RU9

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning Chuck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ERICKSON 10SMC0375 Chuck | CP4QDH 314EX9 10SMC0375Chuck967SEK
ERICKSON 32SMC100M Chuck | CP4QDJ 314EX0 32SMC100MChuck967SEK
ERICKSON 10SMC0312 Chuck | CP4QDK 314EX8 10SMC0312Chuck967SEK
ERICKSON 75SMC0438 Chuck | CP4QDL 314FD1 75SMC0438Chuck967SEK
ERICKSON 32SMC250M Chuck | CP4QDM 314EX4 32SMC250MChuck967SEK
ERICKSON 10SMC0188 Chuck | CP4QDN 314EX6 10SMC0188Chuck967SEK
ERICKSON 12SMC180M Chuck | CP4QDP 314FC2 12SMC180MChuck1 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICKSON CV50HPMC125650 Fräschuck, CV50 konisk storlek, 1-1/4 tums håldiameter, 165.00 mm projektion
11 590 kr /enhet