BENCHMARK SCIENTIFIC Inkubator 2.8 Kubiska fötter tvångsluft


Benchmark Scientific inkubatorer ger en temperaturkontrollerad miljö för att stödja tillväxten av mikrobiologiska kulturer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
H1012
128 092 SEK
B
H1012-E
128 092 SEK

Funktioner

  • Dessa shakers erbjuder exceptionell temperaturlikformighet och noggrannhet tack vare en patenterad värmedistributionsteknik som säkerställer att temperaturen hålls exakt i hela kammaren inom 0.25 procent, även i hörnen utan att lämna några döda vinklar.
  • De kan digitalt reglera temperaturen med exakt kontrollerad orbital blandning för odling av en mängd olika celltyper.
  • De inkluderar MAGic Clamp-plattformen som rymmer olika storlekar och typer av kärl genom att helt enkelt byta klämstorlekar.
  • De har en LED-panel som styr och visar hastighet, temperatur och tid med en knapptryckning.
  • De inkluderar även övertemperatur- och överhastighetskontroller för säkerhet, lång livslängd och provintegritet.
  • Dessa kylda modeller kommer med en kraftfull kompressor som kan hålla temperaturer så låga som 12 grader C under omgivningstemperaturen.

Kompatibla tillbehör

  • Shaker-plattform: Denna enhet används med Benchmarks inkubator för att hålla 6 standardmikroplattor.
  • MAGic Clamp Tiltad Hållare: Denna tillbehörsenhet används med 10 L inkubatorer för att hålla 15 ml och 50 ml rörställ.

Vanliga frågor

Vad är tvångsinkubatorer?

Dessa inkubatorer använder en forcerad luftteknik som säkerställer enhetlig värmeöverföring genom hela den inre kammaren. De har en inbyggd fläkt för att cirkulera luften. Dessa inkubatorer måste ställas in på 99 till 99.5 grader F och 60 till 65 procent relativ luftfuktighet.

Vad används klämmor till?

Dessa inkubatorer kommer med klämmor som använder en kraftfull magnetisk bas för att säkert fästa på skakplattformen utan skruvar, bultar eller verktyg.

Vad är användningen av en gummimattplattform?

En standard gummimattplattform medföljer inkubatorn för användning med vävnadsodlingsflaskor, petriskålar, färgningsbrickor och andra platta kärl.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?