Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICO TDX200C120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMM 18K865

ERICO TDX200C120/240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120/240v

Finns i lager
Artikel: AA8KMM Modell: TDX200C120/240Korsreferens: 18K865

Få det Maj 7, Tisdag
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
23 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsavledare
Djup3.07
KapslingsmaterialAluminium
Filter typIcke-filtrering
fotnoterKan installeras på typ 1 eller 2 plats i enlighet med NEC 2008
IP-värde65
Längd11 "
Blixtimpulsström25kA
MaterialAluminium, IP65 (NEMA 4)
Max. Fortsatt driftspänning170 LN, 276 LL
Max. Överspänningsström per fas200kA
Lägen för skyddAlla lägen skyddade
MonteringsstilPanelboard, 3/4 "rak nippel (tillval för infällningsplatta för gips)
Nominell urladdningsström20kA
Antal ledningar3 ledningar + mark
Fas1S
Kortslutningsström200kA
TypKompakt
Spänning120/240
Spänningsskydd600V (LN), 1000 (LL), 600V (NG), 600V (LG) (modulär)
Bredd3.31

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarFasTypSpänningBreddPris
ERICO TDX200C120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KML 18K864 TDX200C120 / 2084 ledningar + mark3YKompakt120/2083.3126 927 kr
ERICO TDX200C277 / 480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMN 18K866 TDX200C277 / 4804 ledningar + mark3YKompakt277/4803.3126 561 kr
ERICO TDX200S120 / 208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMP 18K867 TDX200S120 / 2084 ledningar + mark3YModular120/2085.1245 390 kr
ERICO TDX200S120 / 240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMQ 18K868 TDX200S120 / 2403 ledningar + mark1SModular120/2405.1240 997 kr
ERICO TDX200S277 / 480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMR 18K869 TDX200S277 / 4804 ledningar + mark3YModular277/4805.1248 963 kr
ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMT 18K870 TDX200S480D3 ledningar + mark3DModular4805.1247 832 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICO TDX200C120/240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120/240v
23 614 kr /enhet