Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICSON 1516-PW6P-AM Plug Industrial 6-20P 20A 250VAC Gul | AH9NHG 40LM93

ERICSON 1516-PW6P-AM Plugg Industriell 6-20P 20A 250VAC Gul

Finns i lager
Artikel: AH9NHG Modell: 1516-PW6P-AMKorsreferens: 40LM93
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
780SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak knivpropp
Amps20
AntimicrobialJa
FärgGul
Sladdstorlek0.300 "till 0.625"
GradeIndustri
HP2.0
IP-värde65, 66, 67
MaterialTermoplastisk elastomer
NEMA Plug-konfiguration6-20P
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Spänning250 VAC
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Korrosionsbeständig: Ja
    • Specialfunktioner: Korrosionsbeständig

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPNEMA Plug-konfigurationSpänningPris
ERICSON 1510-PW6P-AM Plug Industrial 5-15P 15A 125VAC Gul | AH9NHQ 40LN02 1510-PW6P-AM150.55-15P125 VAC849SEK
ERICSON 1514-PW6P-AM Plug Industrial 6-15P 15A 250VAC Gul | AH9NJE 40LN15 1514-PW6P-AM151.56-15P250 VAC840SEK
ERICSON 1512-PW6P-AM Plug Industrial 5-20P 20A 125VAC Gul | AH9NJH 40LN18 1512-PW6P-AM201.05-20P125 VAC821SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICSON 1516-PW6P-AM Plugg Industriell 6-20P 20A 250VAC Gul
780SEK /enhet