Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICSON 2312-PW6P-AM-kontakt Industriell 250VAC 20A L6-20P 2P 3W | AH9NGZ 40LM86

ERICSON 2312-PW6P-AM Plugg Industriell 250VAC 20A L6-20P 2P 3W

Finns i lager
Artikel: AH9NGZ Modell: 2312-PW6P-AMKorsreferens: 40LM86

Få det Maj 6, Måndag
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
1 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät låsplugg
Amps20
AntimicrobialJa
FärgGul
Sladdstorlek0.470 "till 0.720"
GradeIndustri
IP-värde65, 66, 67
MaterialTermoplastisk elastomer
NEMA Plug-konfigurationL6-20P
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
TypHöljd
Spänning250 VAC
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2268
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Korrosionsbeständig: Ja
    • Specialfunktioner: Korrosionsbeständig

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSladdstorlekHPNEMA Plug-konfigurationAntal polerAntal ledningarSpänningPris
ERICSON 2510-PW6P-AM-kontakt Industriell 125VAC 30A L5-30P 2P 3W | AH9NHB 40LM88 2510-PW6P-AM300.470 "till 0.720"2.0L5-30P23125 VAC2 114 kr
ERICSON 1520-PW6P-AM-kontakt Industriell 125VAC 15A L5-15P 2P 3W | AH9NHC 40LM89 1520-PW6P-AM150.300 "till 0.620"-L5-15P23125 VAC923SEK
ERICSON 2512-PW6P-AM-kontakt Industriell 250VAC 30A L6-30P 2P 3W | AH9NHJ 40LM95 2512-PW6P-AM300.470 "till 0.720"2.0L6-30P23250 VAC2 087 kr
ERICSON 2520-PW6P-AM-kontakt 125 / 250VAC 30A L14-30P 3P 4W | AH9NHP 40LN01 2520-PW6P-AM300.640 "till 0.930"2.0L14-30P34125 / 250 VAC2 355 kr
ERICSON 2310-PW6P-AM-kontakt Industriell 125VAC 20A L5-20P 2P 3W | AH9NHR 40LN03 2310-PW6P-AM200.470 "till 0.720"1.0L5-20P23125 VAC992SEK
ERICSON 2314-PW6P-AM Plugg Industriell 277VAC 20A L7-20P 2P 3W | AH9NHT 40LN04 2314-PW6P-AM200.470 "till 0.720"2.0L7-20P23277 VAC1 749 kr
ERICSON 2514-PW6P-AM Plugg Industriell 277VAC 30A L7-30P 2P 3W | AH9NHZ 40LN10 2514-PW6P-AM300.640 "till 0.930"3.0L7-30P23277 VAC1 643 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICSON 2312-PW6P-AM Plugg Industriell 250VAC 20A L6-20P 2P 3W
1 894 kr /enhet