Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICSON 2620-CW6P-AM-kontaktdon 125 / 250VAC 30A L14-30R 3P 4W | AH9NGW 40LM83

ERICSON 2620-CW6P-AM-kontakt 125/250VAC 30A L14-30R 3P 4W

Finns i lager
Artikel: AH9NGW Modell: 2620-CW6P-AMKorsreferens: 40LM83
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
3 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Amps30
AntimicrobialJa
FärgGul
Sladdstorlek0.640 "till 0.930"
GradeIndustri
HP2.0
IP-värde65, 66, 67
MaterialTermoplastisk elastomer
NEMA Plug-konfigurationL14-30R
NEMA-betyg4, 4X, 12, 6, 6P
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas1
StrömindikatorNej
TypHöljd
Spänning125 / 250 VAC
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Korrosionsbeständig: Nej

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSladdstorlekHPNEMA Plug-konfigurationAntal polerAntal ledningarSpänningPris
ERICSON 1622-CW6P-AM-kontakt 250VAC 15A L6-15R 2P 3W | AH9NGY 40LM85 1622-CW6P-AM150.300 "till 0.620"-L6-15R23250 VAC1 277 kr
ERICSON 2410-CW6P-AM-kontakt 125VAC 20A L5-20R 2P 3W | AH9NHA 40LM87 2410-CW6P-AM200.470 "till 0.720"1.0L5-20R23125 VAC2 174 kr
ERICSON 1624-CW6P-AM-kontakt 277VAC 15A L7-15R 2P 3W | AH9NHD 40LM90 1624-CW6P-AM150.470 "till 0.720"2.0L7-15R23277 VAC1 258 kr
ERICSON 1620-CW6P-AM-kontakt 125VAC 15A L5-15R 2P 3W | AH9NHH 40LM94 1620-CW6P-AM150.300 "till 0.620"-L5-15R23125 VAC1 596 kr
ERICSON 2414-CW6P-AM-kontakt 277VAC 20A L7-20R 2P 3W | AH9NHK 40LM96 2414-CW6P-AM200.470 "till 0.720"2.0L7-20R23277 VAC1 418 kr
ERICSON 2412-CW6P-AM-kontakt 250VAC 20A L6-20R 2P 3W | AH9NHL 40LM97 2412-CW6P-AM200.470 "till 0.720"-L6-20R23250 VAC2 795 kr
ERICSON 2610-CW6P-AM-kontakt 125VAC 30A L5-30R 2P 3W | AH9NHW 40LN07 2610-CW6P-AM300.470 "till 0.720"2.0L5-30R23125 VAC2 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICSON 2620-CW6P-AM-kontakt 125/250VAC 30A L14-30R 3P 4W
3 535 kr /enhet