BENCHMARK SCIENTIFIC Digitala omrörare


Benchmark Scientific digitala kokplattorrörare gynnar laboratorier genom att skapa homogena lösningar för provberedning och analys.

Filter
Djup: 9" , Höjd: 4.5 " , Totala höjden: 4.5 " , Total längd: 9" , Total bredd: 8" , RPM: 60 till 1500 , Storlek: 10 "x 10" , Fart: 60 till 1500 rpm , Temp. Räckvidd: 50 till 380 grader C , Typ: Keramik , Spänningsvärde: 115 till 230 , Bredd: 8"
StilModellArtikelSpänningPris (ex moms)
A
H3710-HS
Kokplatta Magnetomrörare-9 762 SEK
RFQ
B
H4000-HS
Kokplatta Magnetomrörare-7 820 SEK
C
H4000-HS-E
Kokplatta Magnetomrörare-6 201 SEK
A
H3770-HS
Kokplatta Magnetomrörare-6 123 SEK
RFQ
D
IPS7000-5
Värmeplattens omrörare-14 967 SEK
RFQ
E
IPS7000-10
Värmeplattens omrörare-21 783 SEK
RFQ
D
IPS7000-5-E
Värmeplattens omrörare-14 967 SEK
RFQ
D
IPS7000-10-E
Värmeplattens omrörare-21 783 SEK
RFQ
A
H3710-HS-E
Magnetisk omrörare230V9 762 SEK
RFQ
A
H3770-SE
Magnetisk omrörare-4 030 SEK
F
H3770-HS-E
Magnetisk omrörare-6 123 SEK
G
H4000-S
Magnetisk omrörare115 till 2305 065 SEK
H
IPS7101-150
Magnetisk omrörare-43 656 SEK
RFQ
I
S1005
Magnetisk omrörare-1 426 SEK
RFQ
A
H3710-S
Magnetisk omrörare-7 012 SEK
RFQ
H
IPS7101-50
Magnetisk omrörare-15 109 SEK
RFQ
A
H3770-S
Magnetisk omrörare-4 030 SEK
RFQ
I
S1005-E
Magnetisk omrörare-1 426 SEK
J
H4000-SE
Magnetisk omrörare-4 102 SEK
K
H3710-SE
Magnetisk omrörare230V7 012 SEK
RFQ
H
IPS7101-50-E
Omrörare-15 109 SEK
RFQ
H
IPS7101-150-E
Omrörare-43 656 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Benchmark digitala kokplattor omrörares motor driver en magnet för att skapa ett snurrande magnetfält som rör omrörarstaven i ett kärl.

Funktioner

  • Benchmark Scientific digitala kokplattor omrörare har en hållbar, kemikaliebeständig vit keramisk toppplatta för att rymma bägare, kolvar, flaskor och andra kärl av borosilikatglas.
  • De har avancerade mikroprocessorkontroller för snabb och exakt justering av hastighet och temperatur.
  • Dessa omrörare har ett kraftfullt motordrivsystem för att blanda viskösa prover.
  • Displayen ger konstant visualisering av hastighet och temperatur medan en säkerhets-LED indikerar när toppplattan är över 50 grader.

Kompatibla tillbehör

  • riktmärke Klämmontering: Denna enhet inkluderar en stång och klämmor för att montera termometrar och temperatursonder.
  • riktmärke temperatur Probe: Denna sond är idealisk för exakt temperaturkontroll.

Standarder och godkännanden

  • CE

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med magnetomrörare?

Magnetomrörare är tysta och effektiva. De har inga rörliga yttre delar som går sönder eller slits ut.

Hur rengör man magnetomrörare?

Benchmark magnetiska omrörare kräver vatten som innehåller en ytaktiv rengöringsmedelstillsats eller isopropanol för rengöring.

Hur kalibrerar man dessa enheter för temperatur?

  • Starta kalibreringsproceduren med en kalibrerad termometer som sträcker sig upp till 300 grader C.
  • Placera bägaren eller kolven som innehåller provet i mitten av värmeplattans omrörare.
  • Kör värmeplattan utan att använda magnetomröraren.
  • Ställ in värmeplattans temperatur med temperaturregulatorn.
  • Doppa den kalibrerade termometern på ena sidan av bägaren.
  • Registrera både kontrollpanelens temperaturdisplay och den kalibrerade termometertemperaturen.
  • Upprepa proceduren vid olika temperaturer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?