ERTALYTE 2NHN1 Ark Pet-p Vit 1 tum 24 x 39.4 tum | AC2VVD

ERTALYTE 2NHN1 Sheet Pet-p White 1 tum 24 x 39.4 tum

Finns i lager
Artikel: AC2VVD Modell: 2NHN1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgOff-white
Längd39 13 / 32 "
Längdtolerans+0.125 "/ - 0.000"
MaterialPET-P
Material TypFyllt fast smörjmedel
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 210 grader F.
Draghållfasthet10,500 psi
Tjocklek1"
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd24 "
Breddstolerans+0.125 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)100.84
Fartygets bredd (cm)62.99
HS-kod3920620090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransFärgLängdBreddBreddstoleransLängdtoleransMaterial TypDriftstemp. RäckviddPris
ERTALYTE 1URD3 Ark Pet-p Vit 1/4 tum T 12 x 12 tum | AB3PXU 1URD3+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.1 161 kr
ERTALYTE 1URD9 Ark Pet-p Vit 1/2 tum T 12 x 12 tum | AB3PXY 1URD9+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.1 810 kr
ERTALYTE 1URE3 Ark Pet-p Vit 5/8 tum T 12 x 12 tum | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.2 198 kr
ERTALYTE 1URE6 Ark Pet-p Vit 3/4 tum T 12 x 12 tum | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.2 745 kr
ERTALYTE 1URE9 Ark Pet-p Vit 1 tum T 12 x 12 tum | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.3 705 kr
ERTALYTE 1URF3 Ark Pet-p Vit 1 1/4 tum T 12 x 12 tum | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.4 387 kr
ERTALYTE 1URF6 Sheet Pet-p Vit 1 1/2 tum T 12 x 12 tum | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.5 423 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERTALYTE 2NHN1 Sheet Pet-p White 1 tum 24 x 39.4 tum
46 709 kr /enhet