ESSICK AIR 4DTS 900 konsol avdunstningsfuktare 2700 kvm | AG3QKU 33TN59

ESSICK AIR 4DTS 900 Console Evaporative Fuktare 2700 Sq Feet

Finns i lager
Artikel: AG3QKU Modell: 4DTS 900Korsreferens: 33TN59

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 240 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdunstningsfuktare
Förstärkare AC2
FärgBorstad nickel / svart
Ledningslängd60 "
Djup13.25 "
AvloppstypDubbla flaskor
Höjd21.5 "
Max. Kvadratisk fotkapacitet3600
NEMA Plug-konfiguration18 AWG
Antal hastigheter9
Ersättning Wick2PYG4
KräverManuell påfyllning
TypKonsol
Spänning120
Garanti2 år begränsat (mindre Wicks / filter)
Watt240
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.9725
Fartygets höjd (cm)58.17
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8509805060

Produktinformation:

    • Ersättningsfilter (1051)
    • Vattenreservoar (5.7 gal.)
    • Wick behandlas med (antimikrobiell)
    • Max. Runtime (48 timmar)
    • Specialfunktioner: Digital avstängning och kontroller, 9-växlad motor, justerbar fuktstatus, automatisk avstängning, vattenpåfyllnings- och kontrollfilterindikatorer, hjul för enkel rörlighet, lättfyllda dubbla vattenflaskor med påfyllningsslang
    • Undermärke: AIRCARE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSICK AIR 4DTS 900 Console Evaporative Fuktare 2700 Sq Feet
3 240 kr /enhet