VESTIL CYL-serien bärbara cylinderlyftare


Filter
Baslängd: 23 3 / 8 " , Basbredd: 17 5 / 8 " , Batteri ingår: Nej , Kapacitet: 300 Ibs , Hjulmaterial: Pneumatisk gummi , Svänghjulstyp: (2) Styv , Färg: Gul , Djup: 23 3 / 8 " , Höjd: 79 1 / 3 " , Längd: 23 3 / 8 " , Låsbara hjul: Nej , Material: Stål , Max. Cylinder Dia.: 11 1 / 2 " , Max. Cylinderhöjd: 56 " , Hjuldia.: 10 " , Hjulmaterial: Hårt gummi , Hjulbredd: 2 1 / 2 " , Bredd: 17 5 / 8 "
StilModellHjultypPris (ex moms)
A
CYL-LT-1-HR
Hårt gummi, fast8 057 SEK
RFQ
B
CYL-LT-1-PN
Pneumatisk, fast13 121 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?