VESTIL DRUM-serien bärbara trumvagnar


Filter
Batterier ingår: Nej , Caster Dia.: 8" , Hjulmaterial: Glasfylld nylon , Hjulbredd: 2" , Färg: Gul , Vaggdjup: 2" , Vagghöjd: 5" , Vaggbredd: 30.38 " , Drum Dia.: 24 " , Trumstorlek: 55 gal. , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: Glasfylld nylon , främre hjulbredd: 2" , Höjd: 39.81 " , Material: Stål , Antal hjul: 4 , Antal bakre svängbara hjul med broms: 2 , Antal svängbara hjul: 2 , Bakre hjulmaterial: Glasfylld nylon , Bakre hjulbredd: 2" , Avtagbart handtag: Ja , Bredd: 30.62 "
StilModellKapacitetDjupPris (ex moms)
A
DR-CART-2-HLK
1600 Ibs54.0625 "10 658 SEK
B
DR-CART-3-HLK
2400 Ibs80.1875 "12 914 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?