ESSICK AIR 5D6 700 Mini Console Luftfuktare | AD8XRW 4NHG1

ESSICK AIR 5D6 700 Mini Console Luftfuktare

Finns i lager
Artikel: AD8XRW Modell: 5D6 700Korsreferens: 4NHG1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar luftfuktare
Förstärkare AC1.13
FärgWhite
Ledningslängd5ft. till 6ft.
Djup9.25 "
AvloppstypHäll i
Höjd13.75 "
Max. Kvadratisk fotkapacitet1100
NEMA Plug-konfiguration1-15P
Antal hastigheter4
Ersättning Wick1040
KräverManuell påfyllning
TypMinikonsol
Spänning120
Garanti2 år begränsat (mindre Wicks / filter)
Watt135
Bredd17.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.401
Fartygets höjd (cm)40.13
Fartygets längd (cm)50.04
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8509805050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Vattenanvändning (5 gal./24 timmar)
    • Ersättningsfilter (1050)
    • Vattenreservoar (3 gal.)
    • Specialfunktioner: Auto Humidistat

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACFärgDjupAvloppstypHöjdTypWattPris
ESSICK AIR 7D6 100 bärbar luftfuktare bordsskiva 700 kvadratfot | AC3ANU 2PYE9 7D6 10010 "0.5Vit / Midnight Blue11.5 "Flaska16.25 "Bordsskiva601 465 kr
ESSICK AIR D46 720 bärbar luftfuktare Tower Style 1300 kvadratfot | AC3ANV 2PYF5 D46 72015 "0.5Kol / titan10 "Dubbel flaska26.5 "Tower stil652 173 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSICK AIR 5D6 700 Mini Console Luftfuktare
1 293 kr /enhet