ESSICK AIR D46 720 bärbar luftfuktare Tower Style 1300 kvadratfot | AC3ANV 2PYF5

ESSICK AIR D46 720 bärbar luftfuktare Tower Style 1300 kvadratfot

Finns i lager
Artikel: AC3ANV Modell: D46 720Korsreferens: 2PYF5

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar luftfuktare
Förstärkare AC0.5
FärgKol / titan
Ledningslängd5ft. till 6ft.
Djup10 "
AvloppstypDubbel flaska
Fläkt CFM150
Höjd26.5 "
Max. Kvadratisk fotkapacitet1300
NEMA Plug-konfiguration1-15P
Antal hastigheter4
Ersättning Wick2PYG3
KräverManuell påfyllning
TypTower stil
Spänning120
Garanti2 år begränsat (mindre Wicks / filter)
Watt65
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)46.74
Fartygets längd (cm)74.17
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8509805050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Vattenanvändning (6 gal./24 timmar)
    • Vattenreservoar (2 gal.)
    • Specialfunktioner: Auto Humidistat

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACFärgDjupAvloppstypHöjdTypWattPris
ESSICK AIR 7D6 100 bärbar luftfuktare bordsskiva 700 kvadratfot | AC3ANU 2PYE9 7D6 10010 "0.5Vit / Midnight Blue11.5 "Flaska16.25 "Bordsskiva601 465 kr
ESSICK AIR 5D6 700 Mini Console Luftfuktare | AD8XRW 4NHG1 5D6 70017.75 "1.13White9.25 "Häll i13.75 "Minikonsol1351 293 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSICK AIR D46 720 bärbar luftfuktare Tower Style 1300 kvadratfot
2 173 kr /enhet