ESSICK AIR H12 300HB bärbar luftfuktarkonsol 2500 kvm | AD4YMZ 44R223

ESSICK AIR H12 300HB bärbar luftfuktarkonsol 2500 Sqft

Finns i lager
Artikel: AD4YMZ Modell: H12 300HBKorsreferens: 44R223

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar luftfuktare
Förstärkare AC1
FärgLjus ek
Ledningslängd5ft.
Djup13.75 "
AvloppstypFlaska & slang
Höjd23.5 "
Max. Kvadratisk fotkapacitet2500
NEMA Plug-konfiguration18 AWG / 2-stift
Antal hastigheter9
Ersättning WickSuperWick Model # 1045
KräverManuell påfyllning
TypKonsol
Spänning120
Garanti2 år begränsat (mindre Wicks / filter)
Watt120
Bredd21.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.2625
Fartygets höjd (cm)63.75
Fartygets längd (cm)59.44
Fartygets bredd (cm)38.86
HS-kod8509805060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Vattenanvändning (12 gal./24 timmar)
    • Vattenreservoar (5 Gal.)
    • Särskilda funktioner: Motor med variabel hastighet, Auto Humidistat, hybrid kontrollpanel, automatisk avstängning, påfyllning och kontroll av filtervarningar

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdAntal hastigheterPris
ESSICK AIR H12 400HB bärbar luftfuktarkonsol 2500sq fot | AD4YMY 44R219 H12 400HBEk Burl22.25 "42 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSICK AIR H12 300HB bärbar luftfuktarkonsol 2500 Sqft
2 515 kr /enhet