Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EVERPURE EV9795-90 förfiltersystem 10 mikron | AE7AJP 5WFH2

EVERPURE EV9795-90 Förfiltersystem 10 Micron

Finns i lager
Artikel: AE7AJP Modell: EV9795-90Korsreferens: 5WFH2

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 290 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörfiltersystem
Patroner krävsTillverkare Nr EV9534-20, EV9534-26, 255485-43
FärgSvart och klart
förbindelse3 / 4 "
filtermediaTätt spunnet förfilter
Flödeshastighet8 gpm
HuvudmaterialPlast
Husets materialPlast
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron10
Min. tryck~~POS=TRUNC10 psi
Antal patroner som krävs1
Övergripande djup5.5 "
Totala höjden22.5 "
Total bredd5.25 "
Tryckfall1 till 5 psi
MinskarSediment
Service liv9000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.772
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)74.17
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (utan mätare)
    • Med ventil / utan ventil (utan ventil)

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenPris
EVERPURE EV9795-80 Förfiltersystem 10 mikron | AE7AJN 5WFH1 EV9795-8012.5 "1 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9795-90 Förfiltersystem 10 Micron
2 290 kr /enhet