EVERPURE

Everpure från Pentair, med huvudkontor i Hanover park, Illinois, USA, tillverkar avancerade filtreringssystem och relaterade tillbehör för vattenbehandlingsapplikationer i restauranger, matsalar och andra anläggningar. Läs mer

Filter

Vattensystem

HVAC och kylning

Om EVERPURE

Everpure-katalogen innehåller ett omfattande sortiment av filter, patroner, huvuden, kranar, direktanslutna filterpatroner och tillbehör. Märkets patroner har filter för att fånga upp föroreningar och partiklar suspenderade i vatten. De har en flödeshastighet på 0.5 GPM, ett maximalt tryck på 125 PSI och en maximal temperatur på 100 grader F. Everpure veckade filterpatroner har plast/polypropenfilter för korrosionsbeständighet och enkel rengöring. De har en filtreringsgrad på 1 mikron för att minska sediment och flödeshastigheter på 5 & 6 GPM.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Everpure MPN korsar individuella referenser till motsvarande 3M-, Scotsman- och Aqua Pure-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Everpure-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Everpure-produkter är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Vad är livslängden för Everpure-patroner?

Varaktigheten för Everpure-patroner varierar beroende på modell och användningsförhållanden. Det rekommenderas att byta dem var 6-12:e månad eller när filtermediet når sin mättnadspunkt och inte kan filtrera föroreningar.

Hur installerar jag en Everpure veckad filterpatron?

För att installera en Everpure veckad filterpatron, stäng av vattentillförseln och släpp ut allt tryck från systemet. Kassera nu den gamla filterpatronen och sätt in den nya i filterhuset och se till att den sitter säkert på plats. Sätt till sist på vattentillförseln igen och spola ut eventuell luft eller skräp genom att rinna vatten genom systemet.

Hur väljer jag rätt Everpure-huvud för mitt system?

För att välja rätt Everpure-huvud bör man ta hand om vilken typ av filterpatron som ska användas, flödet på ditt vattensystem och eventuella installationskrav. Användare måste söka råd från en kvalificerad vattenreningspersonal för att identifiera det mest lämpliga huvudet för deras behov.

Varumärkesexklusiva produkter