Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 2451 Lufttorkningssats 1/4 tum Npt 1 tum Id Aluminium | AD8NEN 4LCH5

EXAIR 2451 Air Wipe Kit 1/4 tum Npt 1 tum Id aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8NEN Modell: 2451Korsreferens: 4LCH5
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
9 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftavtorkningssats
(F) NPT-inlopp1 / 4 "
Luftkonsumtion19.1 scfm
Luftplatsens bredd (in.)0.002
Inuti Dia.1"
MaterialAluminium
Max. dBA64 vid 80 PSI
Max. Temp.400 F
Antal inlopp1
Utanför Dia.3.75 "
Övergripande djup1.13 "
TypGenerell mening
Arbetstryck80 till 250 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.13
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionInuti Dia.Max. dBAUtanför Dia.TypPris
EXAIR 2450 Air Wipe Kit 1/4 tum Npt 0.5 tum Id aluminium | AD8NEL 4LCH3 245013.9 scfm0.500 "64 vid 80 PSI3-1 / 4 "Generell mening9 035 kr
EXAIR 2452 Luftavfyllningssats 1/4 tum Npt 2 tum Id Aluminium | AD8NEQ 4LCH7 245229.5 scfm2"64 vid 80 PSI4.75 "Generell mening11 735 kr
EXAIR 2453 Air Wipe Kit 1/4 tum Npt 3 tum diameter aluminium | AE9GCY 6JJN2 245339.8 scfm3"79 vid 80 PSI5.75 "Hög effektivitet, allmänt ändamål14 369 kr
EXAIR 2454 Air Wipe Kit 1/4 tum Npt 4 tum diameter aluminium | AE9GDA 6JJN4 245450.2 scfm4"81 vid 80 PSI6.75 "Hög effektivitet, allmänt ändamål22 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 2451 Air Wipe Kit 1/4 tum Npt 1 tum Id aluminium
9 771 kr /enhet