Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 6983 Air Conveyor Aluminium 1-1 / 2-tums slang 33 Scfm | AD8NGD 4LCN8

EXAIR 6983 lufttransportör aluminium 1-1/2 tumsslang 33 Scfm

Finns i lager
Artikel: AD8NGD Modell: 6983Korsreferens: 4LCN8
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
6 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttransportörssats
Luftkonsumtion33 scfm
Luftintag3 / 8 "NPT
Slangstorlek1.5 "
Inuti Dia.1.25 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.2.75 "
Total längd4.38 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 250 psi
Temp. Betyg275 grader F
Vakuum-36.8 tum H2O

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Total längdPris
EXAIR 6980 Air Conveyor Aluminium 3/4 tum slang 10.7 Scfm | AD8NFX 4LCN2 698010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "5 458 kr
EXAIR 6981 Air Conveyor Aluminium 1 tum slang 14.7 Scfm | AD8NFZ 4LCN4 698114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "5 812 kr
EXAIR 6982 Air Conveyor Aluminium 1.25 tum slang 25.9 Cfm | AD8NGB 4LCN6 698225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "5 909 kr
EXAIR 6984 Air Conveyor Aluminium 2 tums slang 45 Scfm | AD8NGF 4LCP1 698445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "7 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 6983 lufttransportör aluminium 1-1/2 tumsslang 33 Scfm
6 453 kr /enhet