Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 6982 Air Conveyor Aluminium 1.25 tum slang 25.9 Cfm | AD8NGB 4LCN6

EXAIR 6982 Lufttransportör aluminium 1.25 tumsslang 25.9 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD8NGB Modell: 6982Korsreferens: 4LCN6
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
5 909 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttransportörssats
Luftkonsumtion25.9 scfm
Luftintag1 / 4 "NPT
Slangstorlek1.25 "
Inuti Dia.1"
MaterialAluminium
Utanför Dia.2.38 "
Total längd3.880 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 250 psi
Temp. Betyg275 grader F
Vakuum-42 tum H2O

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Total längdPris
EXAIR 6980 Air Conveyor Aluminium 3/4 tum slang 10.7 Scfm | AD8NFX 4LCN2 698010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "5 458 kr
EXAIR 6981 Air Conveyor Aluminium 1 tum slang 14.7 Scfm | AD8NFZ 4LCN4 698114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "5 812 kr
EXAIR 6983 Air Conveyor Aluminium 1-1 / 2-tums slang 33 Scfm | AD8NGD 4LCN8 698333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "6 453 kr
EXAIR 6984 Air Conveyor Aluminium 2 tums slang 45 Scfm | AD8NGF 4LCP1 698445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "7 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 6982 Lufttransportör aluminium 1.25 tumsslang 25.9 Cfm
5 909 kr /enhet