Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR HP1126SS munstycke 1-5/16 tum Längd 17.5 scfm 1/8 tum (F)NPT rostfritt stål | AH6XFN 36JP22

EXAIR HP1126SS munstycke 1-5/16 tum Längd 17.5scfm 1/8 tum (F)NPT rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AH6XFN Modell: HP1126SSKorsreferens: 36JP22
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
2 385 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistolens munstycke
Luftkonsumtion17.5 scfm
Basmaterial316 Stainless Steel
Inloppsstorlek1/8 "(F) NPT
Längd1 5 / 16 "
Max. dBA82
MunstyckstypSäkerhet
Antal bitar1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionDiameterInloppsstorlekLängdMax. dBAPris
EXAIR 1108SS Luftpistolens munstyckssäkerhet 1/2 tum längd | AA6ZVM 15J053 1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "581 091 kr
EXAIR 1108SS-NPT Luftpistolens munstyckssäkerhet 7/8 tum längd | AA6ZVN 15J054 1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "581 392 kr
EXAIR 1109SS Luftpistolens munstyckssäkerhet 5/8 tum längd | AA6ZVP 15J055 1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "681 147 kr
EXAIR 1109SS-NPT Luftpistolens munstyckssäkerhet 1 tum längd | AA6ZVQ 15J056 1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"681 449 kr
EXAIR 1110SS Luftpistolens munstyckssäkerhet 7/9 tum längd | AA6ZVR 15J057 1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "751 185 kr
EXAIR 1110SS-NPT Luftpistolens munstyckssäkerhet 1-1 / 16 tum längd | AA6ZVT 15J058 1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "751 492 kr
EXAIR 1102SS Luftpistolens munstyckssäkerhet 1-1 / 5 tum längd | AD8NGV 4LCR5 1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "711 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR HP1126SS munstycke 1-5/16 tum Längd 17.5scfm 1/8 tum (F)NPT rostfritt stål
2 385 kr /enhet