EXAIR Luftpistolmunstycken i rostfritt stål


Filter
Basmaterial: 316 Stainless Steel , Antal bitar: 1
StilModellLuftkonsumtionDiameterInloppsstorlekLängdMax. dBAPris (ex moms)
A
1108SS-NPT
2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "581 392 SEK
B
1108SS
2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "581 091 SEK
A
1109SS-NPT
4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"681 449 SEK
B
1109SS
4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "681 147 SEK
A
1110SS-NPT
8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "751 492 SEK
B
1110SS
8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "751 185 SEK
C
1103SS
10 scfm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "711 637 SEK
D
1102SS
10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "711 488 SEK
E
1100SS
14 scfm-1/4 "(F) NPT1.75 "742 296 SEK
F
1101SS
14 scfm-1/4 "(M) NPT2.375 "742 371 SEK
G
HP1126SS
17.5 scfm-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "822 385 SEK
H
1122SS
22 scfm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "772 788 SEK
I
1104SS
35 scfm-3/8 "(F) NPT1.625 "823 255 SEK
J
1105SS
35 scfm-3/8 "(M) NPT2.25 "823 444 SEK
K
HP1125SS
37 scfm-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "833 099 SEK
L
1106SS
60 scfm-1/2 "(F) NPT2"874 592 SEK
M
1107SS
60 scfm-1/2 "(M) NPT2.75 "874 498 SEK
N
1112SS
91 scfm1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "968 828 SEK
O
1113SS
91 scfm1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "969 093 SEK
P
1114SS
135 scfm1.5 "1 "(F) NPT3"9910 949 SEK
Q
1115SS
135 scfm1.5 "1 "(F) NPT4.187 "9911 377 SEK

Luftpistolmunstycken i rostfritt stål

Luftpistolmunstycken fästs vid tryckluftsverktyg för att styra höghastighetsluftflöde för spånavlägsnande, vätskeavblåsning, delrengöring, delkylning och utkastning. De har en kompakt design för att möjliggöra rengöring i trånga utrymmen samtidigt som de minimerar ljudnivån och förbättrar avblåsningsprestanda. De har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå skador mot mycket nötande miljöer och höga temperaturer. Välj bland ett brett utbud av dessa luftpistolmunstycken, tillgängliga i 2.5 - 135 SCFM luftförbrukningsvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?