Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXCELTA 2647 Nåltång 4-3 / 4 tums slät | AH3KQD 32NF02

EXCELTA 2647 Nål Nos Tång 4-3/4 Inch Slät

Finns i lager
Artikel: AH3KQD Modell: 2647Korsreferens: 32NF02

Få det Maj 6, Måndag
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
417SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNåltång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgKricka
Hantera typKuddgrepp
Käkböjning0 grader
Käftlängd5 / 16 "
Käftbredd7 / 16 "
MaterialRostfritt stål
Max. Käftöppning1 / 2 "
Total längd4.75 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 16 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDPK

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Sidoskärare: Nej
    • Wire Stripper: Nej
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Slät

Produktvarianter

ProduktModellHantera typKäftlängdKäftbreddTotal längdSpetsbreddPris
EXCELTA 2643 ESD Nål Nos Tång 4-3/4 Inch Smooth | AH3KQA 32NE98 2643Kuddgrepp5 / 16 "7 / 16 "4.75 "3 / 64 "335SEK
EXCELTA 2847 Nåltång 5-1 / 2 tum slät | AH3KQK 32NF08 2847Ergonomisk1 5 / 16 "3 / 8 "5.5 "3 / 64 "451SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXCELTA 2647 Nål Nos Tång 4-3/4 Inch Slät
417SEK /enhet