Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXCELTA 2847 Nåltång 5-1 / 2 tum slät | AH3KQK 32NF08

EXCELTA 2847 Nål Nos Tång 5-1/2 Inch Slät

Finns i lager
Artikel: AH3KQK Modell: 2847Korsreferens: 32NF08
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
451SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNåltång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgKricka
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd1 5 / 16 "
Käftbredd3 / 8 "
MaterialRostfritt stål
Max. Käftöppning1 / 2 "
Total längd5.5 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd3 / 64 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0907
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDPK

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Sidoskärare: Nej
    • Wire Stripper: Nej
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Slät

Produktvarianter

ProduktModellHantera typKäftlängdKäftbreddTotal längdSpetsbreddPris
EXCELTA 2643 ESD Nål Nos Tång 4-3/4 Inch Smooth | AH3KQA 32NE98 2643Kuddgrepp5 / 16 "7 / 16 "4.75 "3 / 64 "335SEK
EXCELTA 2647 Nåltång 4-3 / 4 tums slät | AH3KQD 32NF02 2647Kuddgrepp5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXCELTA 2847 Nål Nos Tång 5-1/2 Inch Slät
451SEK /enhet