Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXCELTA 2844D kedjans tång 5-3 / 4 tum tandad | AH3KQJ 32NF07

EXCELTA 2844D kedjetång 5-3/4 tum tandad

Finns i lager
Artikel: AH3KQJ Modell: 2844DKorsreferens: 32NF07

Få det Maj 7, Tisdag
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
565SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjans tång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgKricka
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd1 5 / 16 "
Käftbredd3 / 8 "
MaterialRostfritt stål
Max. Käftöppning1 / 2 "
Total längd5.75 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 2 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)2.03
URSPRUNGSLANDPK

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Sidoskärare: Nej
    • Wire Stripper: Nej
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Tandad

Produktvarianter

ProduktModellHantera typKäftlängdKäftbreddTotal längdSpetsbreddPris
EXCELTA 2644 Kedjans tång 4-3 / 4 tums slät | AH3KQB 32NE99 2644Kuddgrepp5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "419SEK
EXCELTA 2644D Kedjestång 4-3/4 tums tandad | AH3KQC 32NF01 2644DKuddgrepp5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "540SEK
EXCELTA 2844 Kedjans tång 5-3 / 4 tum slät | AH3KQH 32NF06 2844Ergonomisk1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "1 / 2 "466SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXCELTA 2844D kedjetång 5-3/4 tum tandad
565SEK /enhet