Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 380560 Precision Milli Ohm Meter 20m-20k Ohm | AB4GFC 1XU20

EXTECH 380560 Precision Milli Ohm Meter 20m-20k Ohm

Finns i lager
Artikel: AB4GFC Modell: 380560Korsreferens: 1XU20
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
8 853 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecision Milli Ohm mätare
Noggrannhet+ /-0.2%
räknar1999
VisaLED
Utgångsström10uA till 1A
Kraftkälla120 VAC 60 Hz
Motståndsområde20 m Ohm till 20 K Ohm
Upplösning0.01 m Ohm till 0.01 K Ohm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaUtgångsströmKraftkällaUpplösningPris
EXTECH 380460 Precision Milli Ohm Meter 200m-2000 Ohm | AD9BUA 4PC52 380460+ /-0.75%Display1mA till 100mA120 VAC 60 Hz100u Ohm till 1 Ohm6 371 kr
EXTECH 380460-NIST Precision Milli Ohm Meter 200m-2000 Ohm | AE7NNQ 5ZR91 380460-NIST+ /-0.75%Display1mA till 100mA120 VAC 60 Hz100u Ohm till 1 Ohm8 224 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 380560 Precision Milli Ohm Meter 20m-20k Ohm
8 853 kr /enhet