Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 380976-K Clamp-on Power Meter 600kw 1000a | AA6YGQ 15E578

EXTECH 380976-K Clamp-on Power Meter 600kw 1000a

Finns i lager
Artikel: AA6YGQ Modell: 380976-KKorsreferens: 15E578
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
5 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp-On Power Meter
Kalibreringsfrekvens60Hz
räknar9999
Nuvarande noggrannhet2%
VisaDubbel LCD
Käftöppning1.6 "
Max. AC-förstärkare1000
Max. AC-volt600
Max. DC-volt600
Max. VA600KVA
Max. Watt600 kW
Kraftkälla9 volts batteri
SäkerhetsgraderingKAT III 600V
Sann RMSJa
Spänningsnoggrannhet1%

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod9030310000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Crest Factor (1.42)
    • Max. Motstånd (100 M ohm)
    • Specialegenskaper: uA Ström

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 380976-K Clamp-on Power Meter 600kw 1000a
5 339 kr /enhet