Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 407860 digital vibrationsmätare | AA8UUG 1AEV9

EXTECH 407860 digital vibrationsmätare

Finns i lager
Artikel: AA8UUG Modell: 407860Korsreferens: 1AEV9
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
13 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKit för digital vibrationsmätare
Noggrannhet+ /-5%
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
DatahållJa
VisaDisplay
Frekvensområde10 till 1 K
GränssnittInbyggd RS-232
Temp. Räckvidd32 till 122 F
Hastighet0.02 till 7.87 In / sor 0.5 till 200 mm / s

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9027808090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Accelerationsområde (2 till 656 ft / s2 eller 0.5 till 200 m / s2)
    • Särskilda funktioner: Mätning av förskjutning (topp-till-topp), frekvensområde 10 till 1 kHz, mätning av RMS eller toppvärde, manuell. Automatisk lagring / återkallning upp till 500 avläsningar

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH 407860-NIST Kraftig vibrationsmätare med nistcertifikat | AF2CXH 6RGK2 407860-NIST14 993 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 407860 digital vibrationsmätare
13 438 kr /enhet