Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 409996 Väska 7-7 / 8 x 5-5 / 16 x 1-5 / 8 Svart | AD2AKJ 3LYR5

EXTECH 409996 Bärväska 7-7/8 x 5-5/16 x 1-5/8 Svart

Finns i lager
Artikel: AD2AKJ Modell: 409996Korsreferens: 3LYR5

Få det Maj 14, Tisdag
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
300SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäska
FärgSvart
MaterialVinyl
Övergripande djup1.625 "
Totala höjden7.875 "
Total bredd5 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod4202322000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Bälteslinga (Ja)
    • Väderbeständig dragkedja (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
EXTECH 409992 Väska 6-1 / 4 tum H 1 tum D Svart | AA9WTK 1H152 409992Vinyl1"6.25 "4.5 "207SEK
EXTECH 409997 Bärväska 9-1/2 tum H 2 Tum D Svart | AB2HVF 1M940 409997Nylon2"9.5 "7"382SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 409996 Bärväska 7-7/8 x 5-5/16 x 1-5/8 Svart
300SEK /enhet