Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 412355A Kalibrator 0 Till 10vdc 0 Till 24madc | AB2GVD 1LYR3

EXTECH 412355A kalibrator 0 till 10vdc 0 till 24madc

Finns i lager
Artikel: AB2GVD Modell: 412355AKorsreferens: 1LYR3
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
5 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStröm- och spänningskalibrator
Noggrannhet+/- 0.075% +/- 1 siffra
Nuvarande noggrannhet+/- (0.075% + 1 siffra) eller +/- 3 siffror (beroende på vilket som är störst)
Aktuellt mätområde0 till 50mA DC
Visa2000 Räkna LCD
Powered By9V Batteri
Källspänning0 till 20VDC
TypStröm och spänning
Spänningsnoggrannhet+/- (0.075% + 1 siffra) eller +/- 3 siffror (beroende på vilket som är störst)
Spänningsmätningsområde0 till 20VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1565
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9030310000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Källström (0 till 24mA DC)

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH 412355A-NIST Kalibrator 0 Till 10vdc 0 Till 24madc Nist | AB4ECE 1XEV1 412355A-NIST7 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 412355A kalibrator 0 till 10vdc 0 till 24madc
5 494 kr /enhet