Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 42270 Dataloggtemperatur och luftfuktighet | AD7LFE 4FB63

EXTECH 42270 Datalogger temperatur och luftfuktighet

Finns i lager
Artikel: AD7LFE Modell: 42270Korsreferens: 4FB63

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData Logger
Noggrannhet+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RH
LarmetHej / Lo
Batteritid1 år
Djup0.88 "
Digital avläsningJa
Höjd3"
Relativ luftfuktighet0 till 100%
Provpunktslagring16 KB
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader
Tidsintervall1 sek till 2 tim på 1 sek intervaller
TypTemperatur och fuktighet
Bredd2.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetBatteritidTypBreddDjupDigital avläsningHöjdPris
EXTECH RHT10 Datalogger Usb-gränssnittstemperatur och Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH Från 40 till 60%1 årTemperatur och fuktighet5.1 "0.9 "-1.1 "1 755 kr
EXTECH TH10 dataloggertemperatur -40 till 158 F usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F1 årTemperatur5.1 "0.9 "-1.1 "1 261 kr
EXTECH 42280 Datalogger för temperatur och luftfuktighet | AC3HLF 2TKT9 42280-4 grader till 144 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH-Temperatur och fuktighet4.75 "1.5 "Ja3.5 "5 403 kr
EXTECH RHT20 Temperatur- och RH-datalogger, -40 till 158 grader F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH1 årTemperatur och fuktighet1.9 "1.2 "Ja3.7 "2 934 kr
EXTECH 42275 Datalogger Temperatur och luftfuktighet | AD7LFF 4FB65 42275-40 grader till 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RH1 årTemperatur och fuktighet3.8 "2"Ja4.9 "3 180 kr
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Cirka 1000 timmar3 Axelaccelerometer1.1 "0.8 "-3.7 "3 289 kr
EXTECH SD200 Temperatur Datalogger 3 kanaler | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 grader till 2372 grader+/- 0.5% FVanligtvis 1 månad vid 60 sekunders samplingsfrekvensK Thermocouple3.1 "1.3 "Triple Line LCD5.2 "4 656 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 42270 Datalogger temperatur och luftfuktighet
2 057 kr /enhet