Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH TH10 dataloggertemperatur -40 till 158 F usb | AC2PKW 2LVT3

EXTECH TH10 Data Logger Temperatur -40 Till 158 F Usb

Finns i lager
Artikel: AC2PKW Modell: TH10Korsreferens: 2LVT3

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData Logger
Noggrannhet+/- 1 grader F
LarmetHögt lågt
Batteritid1 år
Djup0.9 "
Höjd1.1 "
GränssnittUSB
Provpunktslagring32 KB
Programvara krävsVad ingår
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader
Tidsintervall2 sekunder till 24 timmar
TypTemperatur
Bredd5.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)33.66
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)22.23
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Valbar samplingsfrekvens, direkt eller manuell start, LED-statusindikatorer

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetBatteritidTypBreddDjupDigital avläsningHöjdPris
EXTECH RHT10 Datalogger Usb-gränssnittstemperatur och Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH Från 40 till 60%1 årTemperatur och fuktighet5.1 "0.9 "-1.1 "1 755 kr
EXTECH 42280 Datalogger för temperatur och luftfuktighet | AC3HLF 2TKT9 42280-4 grader till 144 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH-Temperatur och fuktighet4.75 "1.5 "Ja3.5 "5 410 kr
EXTECH RHT20 Temperatur- och RH-datalogger, -40 till 158 grader F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH1 årTemperatur och fuktighet1.9 "1.2 "Ja3.7 "3 092 kr
EXTECH 42270 Dataloggtemperatur och luftfuktighet | AD7LFE 4FB63 42270-40 grader till 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RH1 årTemperatur och fuktighet2.3 "0.88 "Ja3"2 057 kr
EXTECH 42275 Datalogger Temperatur och luftfuktighet | AD7LFF 4FB65 42275-40 grader till 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RH1 årTemperatur och fuktighet3.8 "2"Ja4.9 "3 180 kr
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Cirka 1000 timmar3 Axelaccelerometer1.1 "0.8 "-3.7 "3 289 kr
EXTECH SD200 Temperatur Datalogger 3 kanaler | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 grader till 2372 grader+/- 0.5% FVanligtvis 1 månad vid 60 sekunders samplingsfrekvensK Thermocouple3.1 "1.3 "Triple Line LCD5.2 "4 656 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH TH10 Data Logger Temperatur -40 Till 158 F Usb
1 313 kr /enhet