Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 445580-NIST Hygro-termometer Pennfuktighet / temp | AG9GYC 20HL20

EXTECH 445580-NIST Hygro-Termometer Penna Fuktighet/Temp

Finns i lager
Artikel: AG9GYC Modell: 445580-NISTKorsreferens: 20HL20
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
3 768 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHygro-termometer
Automatisk avstängningJa
BatteritypCR2032
Kalibrerings certifikatNIST
DatahållJa
DataloggningNej
VisaDubbel LCD
Luftfuktighet+ /-5%
Luftfuktighetsupplösning0.1%
GränssnittNej
MinneNej
Sond Dia.1 / 2 "
Relativ luftfuktighet10% till 90%
Respons tid120 sek.
GivartypKapacitans
Temp. Noggrannhet+/- 1 grader
Temp. Räckvidd-10 grader till 50 grader
Temp. Upplösning0.1 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätarstil: Penna
    • Stapeldiagram: Nej
    • Specialfunktioner: Inbyggd kalibrering och verifiering med valfria RH300-Cal RH-kalibreringsreferensflaskor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 445580-NIST Hygro-Termometer Penna Fuktighet/Temp
3 768 kr /enhet