Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 445702 Klocka Digital Hygrometer 14 till 140 F | AD3HGK 3ZH92

EXTECH 445702 Digital Hygrometer klocka 14 till 140 F

Finns i lager
Artikel: AD3HGK Modell: 445702Korsreferens: 3ZH92
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
737SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital hygrometer med klocka
Batterityp(1) AAA
Case MaterialPlast
Djup4 / 5 "
Sifferstorlek1 / 2 "
Typ av bildskärmDisplay
Höjd4 3 / 10 "
Luftfuktighet+ /-6%
MinneMin Max
MonteringVägg eller skrivbord
Relativ luftfuktighet10 till 85%
Temp. Noggrannhet+/- 1.8 grader
Temp. Räckvidd14 Deg till 140 Deg
Bredd2 4 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod9105210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Celsius omkopplingsbar (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypDjupHöjdRelativ luftfuktighetTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddBreddPris
EXTECH CTH10 Clock Digital Hygrometer 23 till 122 F | AC2CRN 2HPF5 CTH10(4) AA1.25 "11.5 "20 till 90%+/- 2 grader23 grader till 122 grader16.75 "1 974 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 445702 Digital Hygrometer klocka 14 till 140 F
737SEK /enhet