Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH CTH10 Clock Digital Hygrometer 23 till 122 F | AC2CRN 2HPF5

EXTECH CTH10 klocka digital hygrometer 23 till 122 F

Finns i lager
Artikel: AC2CRN Modell: CTH10Korsreferens: 2HPF5 / 61HL32
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
1 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital hygrometer med klocka
Batterityp(4) AA
Case MaterialPlast
Djup1.25 "
Sifferstorlek4-3 / 10 "
Displayens mått13-1 / 2 "x 8"
Typ av bildskärmDisplay
Höjd11.5 "
Luftfuktighet+ /-6%
MonteringVägg eller skrivbord
Relativ luftfuktighet20 till 90%
Temp. Noggrannhet+/- 2 grader
Temp. Räckvidd23 grader till 122 grader
Bredd16.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5165
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9025805050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Celsius omkopplingsbar (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypDjupHöjdRelativ luftfuktighetTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddBreddPris
EXTECH 445702 Klocka Digital Hygrometer 14 till 140 F | AD3HGK 3ZH92 445702(1) AAA4 / 5 "4 3 / 10 "10 till 85%+/- 1.8 grader14 Deg till 140 Deg2 4 / 5 "737SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH CTH10 klocka digital hygrometer 23 till 122 F
1 974 kr /enhet