Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 445713 Digital hydrometer, in / ut, 14 till 140 F | AE6AVW 5PE75

EXTECH 445713 Digital hydrometer, in/ut, 14 till 140 F

Finns i lager
Artikel: AE6AVW Modell: 445713Korsreferens: 5PE75
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
883SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital hygrometer
Batterityp(1) AAA
Ledningslängd35 "
Djup4 / 5 "
Sifferstorlek1"
Typ av bildskärmDisplay
Höjd4 3 / 10 "
Luftfuktighet+ /-5%
MinneMin Max
MonteringVägg eller skrivbord
Relativ luftfuktighet10 till 99%
Sensorlängd35 "
Temp. Noggrannhet+/- 1.8 grader
Temp. Räckvidd14 Deg till 140 Deg
Bredd3 9 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod9025805000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Celsius omkopplingsbar (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddBatteritypLedningslängdDjupTyp av bildskärmHöjdRelativ luftfuktighetTemp. NoggrannhetPris
EXTECH 445814 Inomhus digital hygrometer 14 till 140 F | AC9YZA 3LRV4 4458143 9 / 10 "(2) AAA-4 / 5 "Display4 3 / 10 "10 till 99%+/- 1.8 grader1 028 kr
EXTECH 445703 Hygrometer inomhus, 14 - 140 grader F, LCD-skärm | AD9BUD 4PC65 4457033 9 / 10 "(1) AAA-4 / 5 "Display4 3 / 10 "10 till 99%+/- 1.8 grader929SEK
EXTECH 445815 Digital hygrometerlarm 14 till 140 F | AE6AVV 5PE71 4458153 9 / 10 "(2) AAA18 "4 / 5 "Display4 3 / 10 "10 till 99%+/- 1.8 grader1 348 kr
EXTECH 445715 Digital Hygrometer fjärrsond | AE6AVX 5PE76 4457153 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "Display4 3 / 10 "10 till 99%+/- 1.8 grader1 218 kr
EXTECH 445715-NIST Digital hygrometer 14 till 140 F Nist | AE6AVY 5PE78 445715-NIST3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "Display4 3 / 10 "10 till 99%+/- 1.8 grader2 345 kr
EXTECH RHM15 Digital Hygrometer inomhus LCD | AH3BCZ 30ZU96 RHM151.5 "LR44-5 / 8 "1 "LCD2"10% till 99%+/- 1 grader531SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 445713 Digital hydrometer, in/ut, 14 till 140 F
883SEK /enhet