EXTECH Digital hygrometer


Filter
Case Material: Plast , Minne: Min Max , Montering: Vägg eller skrivbord , Temp. Räckvidd: 14 Deg till 140 Deg
StilModellBreddBatteritypLedningslängdDjupTyp av bildskärmHöjdRelativ luftfuktighetTemp. NoggrannhetPris (ex moms)
A
RHM15
1.5 "LR44-5 / 8 "1 "LCD2"10% till 99%+/- 1 grader531 SEK
B
445715
3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "Display4 3 / 10 "10 till 99%+/- 1.8 grader1 218 SEK
C
445814
3 9 / 10 "(2) AAA-4 / 5 "Display4 3 / 10 "10 till 99%+/- 1.8 grader1 028 SEK
B
445715-NIST
3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "Display4 3 / 10 "10 till 99%+/- 1.8 grader2 345 SEK
D
445703
3 9 / 10 "(1) AAA-4 / 5 "Display4 3 / 10 "10 till 99%+/- 1.8 grader929 SEK
E
445713
3 9 / 10 "(1) AAA35 "4 / 5 "Display4 3 / 10 "10 till 99%+/- 1.8 grader883 SEK
F
445815
3 9 / 10 "(2) AAA18 "4 / 5 "Display4 3 / 10 "10 till 99%+/- 1.8 grader1 348 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?