Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH EX330 Mini Digital Multimeter, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6

EXTECH EX330 Mini Digital Multimeter, 600v, 40 Mohms

Finns i lager
Artikel: AB2YGA Modell: EX330Korsreferens: 1PTK6
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
963SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital multimeter
AC-svarGenomsnitt
Hörbar kontinuitetJa
Automatisk avstängningJa
Grundläggande DC-noggrannhet+/- 0.5% + 2 siffror
BatteritypAAA Alkanlie
Kalibrerings certifikatNej
kapacitansområde0.001 nF till 200 uF
räknar4000
DatahållJa
DataloggningNej
VisaDisplay
Duty Cycle0.1 till 99.9%
Frekvensräknare0.001 Hz till 10 MHz
GränssnittIngen
Max. AC-förstärkare10
Max. AC-volt600
Max. DC-förstärkare10
Max. DC-volt600
Max. Ohms40 megaohm
Min Max. MinneNej
Multimeter stilKompakt
Peak HoldNej
SäkerhetsgraderingKAT III 600V
Temp. Räckvidd-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod9030310000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Ja)
    • Diodtest (Ja)
    • Specialfunktioner: 100 till 600VAC icke-kontakt spänningsdetektor
    • Extech EX330 är en mini-automatisk digital multimeter som kan mäta 12 funktioner, inklusive spänning, ström, motstånd, frekvens, arbetscykel, kapacitans och temperatur, med en grundnoggrannhet på 0.5 procent.
    • Den levereras i ett gummihölster för att skydda mätaren och har en extra stor LCD-skärm på 4000 räknare och en inbyggd kontaktfri växelspänningsdetektor med en LED-indikator och en ljudsignal.
    • Extech EX330 multimeter fungerar på två AAA-batterier och inkluderar en typ K-temperatursond, ett tiltställ och testkablar.
    • Denna mätare har en CAT III 600V säkerhetsgrad och kan mäta maximalt 10 A ström, 600 V AC / DC spänning och 40 megaohm motstånd.

Produktvarianter

ProduktModellSäkerhetsgraderingBatteritypKalibrerings certifikatTemp. RäckviddräknarDatahållVisaDuty CyclePris
EXTECH EX470 Digital multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNej-58 till 1382 grader F (-50 till 270 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%2 172 kr
EXTECH EX430-NIST Digital multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNIST-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%2 509 kr
EXTECH EX470-NIST Digital multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNIST-58 till 1382 grader F (-50 till 270 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%4 383 kr
EXTECH EX503 Industriell digital multimeter 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alkaliskNejIngen temp4000JaBakgrundsbelyst LCD-skärm0.1 till 99.9%1 482 kr
EXTECH EX505 Industriell digital multimeter 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alkaliskNej-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaBakgrundsbelyst LCD-skärm0.1 till 99.9%2 319 kr
EXTECH EX310 Mini Digital Multimeter 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNejIngen temp2000NejDisplay-625SEK
EXTECH DM220 Digital Pocket Multimeter | AB2YGB 1PTL1 DM220Katt IV 600VAAANejNej4000NejDisplay-745SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH EX330 Mini Digital Multimeter, 600v, 40 Mohms
963SEK /enhet