Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH HD350 Pitot Tube Anemometer & Differential Manometer, 5/8" kontakt, 3-linjers bakgrundsbelyst LCD | AF6DGY 9XJ80

EXTECH HD350 Pitot Tube Anemometer & Differential Manometer, 5/8" kontakt, 3-linjers bakgrundsbelyst LCD

Finns i lager
Artikel: AF6DGY Modell: HD350Korsreferens: 9XJ80
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
7 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital mikromanometer
Noggrannhet+ /-0.3%
Batterityp9 V
Anslutningstyp5/8 "kontakter
DatalagringPC via USB-gränssnitt
Visa3-rads bakgrundsbelyst LCD
GränssnittUSB
Max. Tryck0.752 psi (0.05 bar)
Driftsområde0 till 5 KPa
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 122 grader F.
tryck~~POS=TRUNC0 till 20 i WC
Upplösning0.01" wc
Hastighet200 till 15733 FPM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6775
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)49.78
HS-kod9015808080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Används för att mäta och samtidigt visa differenstryck, lufthastighet, flödeshastigheter och temperatur för en vätska
    • Underlättar datahållning, automatisk avstängning, nollfunktion och manuell inspelning / återkallelse av upp till 99 avläsningsinställningar
    • Stor LCD-skärm med bakgrundsbelysning för förbättrad läsbarhet i svagt ljus
    • Levereras utrustad med en programvara och USB-kabel, 9 V batteri, pitotrör med två 33.5 tum (85 cm) anslutningsslangar och ett hårt väska

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH HD350 Pitot Tube Anemometer & Differential Manometer, 5/8" kontakt, 3-linjers bakgrundsbelyst LCD
7 389 kr /enhet