Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH HD700-NIST Manomotortryck 2 Psi Nist | AF4VVX 9LW58

EXTECH HD700-NIST Manomotortryck 2 Psi Nist

Finns i lager
Artikel: AF4VVX Modell: HD700-NISTKorsreferens: 9LW58
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
6 834 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen digital manometer
Noggrannhet+/- 0.3% FC
Batterityp9V
AnslutningstypPassar 1/8 eller 3/16 "ID-slang
DatalagringPC via USB-gränssnitt
Visa3 1/2 siffra LCD
GränssnittUSB
Max. Tryck2 psi (0.1378 bar)
Driftsområde0 till 13.78 Kpa
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 122 grader F.
tryck~~POS=TRUNC0 till 55.40 i WC
Upplösning0.01" wc
TypNIST

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2735
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypAnslutningstypVisaMax. Trycktryck~~POS=TRUNCUpplösningPris
EXTECH HD700 Handhållen manometer 0 till 55.40 tum Wc | AA9FLB 1CWL9 HD700+/- 0.3% FC9VPassar 1/8 eller 3/16 "ID-slang3 1/2 siffra LCD2 psi (0.1378 bar)0 till 55.40 i WC0.01" wc4 333 kr
EXTECH HD755 Digital Manometer 0 till 13.85 tum Wc | AB9QBC 2ENF2 HD755+/- 0.3% FC9VPassar 1/8 "ID-slang4-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärm0.5 psi (0.0344 bar)0 till 13.85 i WC0.01 "WC4 095 kr
EXTECH HD750 Digital Manometer 0 till 138.3 tum Wc | AB9QBD 2ENF3 HD750+/- 0.3% FC9VPassar 1/8 "ID-slang4-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärm5 psi (0.344 bar)0 till 138.3 i WC0.1 "WC4 510 kr
EXTECH 407910 Manometer Digital LCD | AD7LFN 4FB77 407910+/- 1.0% FC9 V-1.4 "hög LCD29 psi (2 bar)0 till 802 i WC0.5 "WC4 696 kr
EXTECH HD755-NIST Manometertryck 0.5 Psi Nist | AF3ZNB 8MGK8 HD755-NIST+/- 0.3% FC9VPassar 1/8 "ID-slang4-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärm0.5 psi (0.0344 bar)0 till 13.85 i WC0.01 "WC6 600 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH HD700-NIST Manomotortryck 2 Psi Nist
6 834 kr /enhet