Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH LT300 ljusmätare 0 till 20k Fc 0 till 200k Lux | AA8UUF 1AEV6

EXTECH LT300 Ljusmätare 0 Till 20k Fc 0 Till 200k Lux

Finns i lager
Artikel: AA8UUF Modell: LT300Korsreferens: 1AEV6
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
3 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjusmätare
Noggrannhet+ /-5%
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatNej
Ledningslängd24 "
DatahållJa
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Mätområde0 till 40,000 0 FC; 400,000 till XNUMX XNUMX Lux
Min Max. MinneJa
Peak HoldJa
Upplösning0.01 FC eller 0.01 Lux
SensorSelen solceller

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod9027808090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelNoggrannhetAutomatisk avstängningMätområdeUpplösningBatteritypKalibrerings certifikatLedningslängdPris
EXTECH SDL400 ljusmätare Datalogger | AA4WMF 13G531 SDL400Ljusmätare+ /-4%Ja0 till 10,000 FC, 0 till 100,000 lux0.1Fc / 1Lux(6) AAFrivillig39 "(1m)6 006 kr
EXTECH SDL400-NIST Ljusmätare Nist Cert | AA6YHD 15E590 SDL400-NISTLjusmätare+ /-4%Ja0 till 10,000 FC, 0 till 100,000 lux0.1Fc / 1LuxAANIST-certifikat ingår39 "(1m)7 801 kr
EXTECH 401025 Digital ljusmätare 0-5000 fots ljus | AA9WTL 1H153 401025Ljusmätare+/- 5% +/- 2 siffror-0 till 5000 0 FC; 50,000 till XNUMX XNUMX Lux0.1 FC eller 1.0 Lux9V--2 619 kr
EXTECH HD450 ljusmätare 0.01-40000 Fc dataloggning. AB9QAX 2ENE5 HD450Ljusmätare+ /-5%Ja0.01 till 40,000 0.1 FC; 400,000 till XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.1 Lux9V-39 "(1m)5 399 kr
EXTECH HD450-NIST Ljusmätare Data Logging Nist | AB9QAZ 2ENE7 HD450-NISTLjusmätare+ /-5%Ja0.01 till 40,000 0.1 FC; 400,000 till XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.1 Lux9VNIST39 "(1m)6 847 kr
EXTECH EA30-NIST Ljusmätare Område 0 till 40000 Fc Nist | AC2DKA 2HZC2 EA30-NISTLjusmätare+ /-3%Ja0 till 40,000 0 FC; 400,000 till XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.01 Lux6 AAANIST39 "6 944 kr
EXTECH EA30 mätarljus | AD2CRG 3MY54 EA30Ljusmätare+ /-3%Ja0 till 40,000 0 FC; 400,000 till XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.01 Lux6 AAA-39 "3 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH LT300 Ljusmätare 0 Till 20k Fc 0 Till 200k Lux
3 663 kr /enhet