Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH MA63 Klämmätare bakgrundsbelyst LCD 32 grader till 104 grader F | AH9LXF 40JL47

EXTECH MA63 Clamp Meter Bakgrundsbelyst LCD 32 grader till 104 grader F

Finns i lager
Artikel: AH9LXF Modell: MA63Korsreferens: 40JL47 / 40JL46
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
5 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämmätare
AC Strömnoggrannhet2.0%
AC-svarTRMS
Hörbar kontinuitetJa
Automatisk avstängningJa
BatteritypAAA
Kalibrerings certifikatFinns separat
Kalibreringsfrekvens50 / 60 Hz
Kapacitans62mF
Klämmätarens käftstilKläm på
räknar6000
DatahållJa
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Frekvensräknare60 kHz
Max. AC-förstärkare60
Max. AC-volt600
Max. Ledarstorlek300 MCM
Max. DC-förstärkare60
Max. DC-volt600
Max. Ohms60 megaohm
Operating temp.32 grader till 104 grader F.
Peak HoldNej
SäkerhetsgraderingKAT III 300V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stapeldiagram: Nej
    • Digital / analog: Digital
    • Auto Ranging: Ja
    • Inrush: Nej
    • Diodtest: Ja
    • Beröringsfri spänningsdetektor: Ja
    • Specialfunktioner: Inbyggd NCV-detektor, lågpassfilter

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.BatteritypKalibrerings certifikatSäkerhetsgraderingTemp. RäckviddKalibreringsfrekvensräknarVisaPris
EXTECH EX810 Klämmätare 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 till 104 grader F9V-KAT III 600V-58 grader till 518 grader F (-50 grader till 270 grader C)50 till 60 Hz4000bakgrundsbelyst2 560 kr
EXTECH EX830 Klämmätare 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 till 104 grader F9V-KAT III 600V-4 grader till 1400 grader F.50 till 60 Hz4000Bakgrundsbelyst LCD-skärm3 598 kr
EXTECH 380947 Digital klämmätare 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 till 122 grader FAA-KAT III 300V-50 till 60 Hz4000Display5 383 kr
EXTECH 380926 Digital klämmätare 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 till 122 grader F9V-Katt IV 600V-50 till 60 Hz5000bakgrundsbelyst4 456 kr
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 till 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader till 1832 grader F.50 till 60 Hz4000Bakgrundsbelyst LCD-skärm3 996 kr
EXTECH EX613 Klämmätare 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 till 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader till 1832 grader F.50 till 60 Hz4000Bakgrundsbelyst LCD-skärm2 721 kr
EXTECH MA120 Digital klämmätare 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 till 86 grader FAAA-KAT III 300V-50 till 60 Hz2000Bakgrundsbelyst LCD-skärm1 369 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH MA63 Clamp Meter Bakgrundsbelyst LCD 32 grader till 104 grader F
5 048 kr /enhet