Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 380926 Digital klämmätare 2000a | AC2CRQ 2HPF7

EXTECH 380926 Digital Clamp Meter 2000a

Finns i lager
Artikel: AC2CRQ Modell: 380926Korsreferens: 2HPF7
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
4 456 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämmätare
AC Strömnoggrannhet+/- 2% + 5 siffror
AC-svarTRMS
Hörbar kontinuitetJa
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Kalibreringsfrekvens50 till 60 Hz
Kapacitans10pF till 50uF
Klämmätarens käftstilKläm på
räknar5000
DatahållJa
Visabakgrundsbelyst
Frekvensräknare1 Hz till 100 kHz
Käftkapacitet2"
Max. AC-förstärkare2000
Max. AC-volt1000
Max. Ledarstorlek(1) 200MCM eller (2) 500MCM
Max. DC-förstärkare2000
Max. DC-volt1000
Max. Ohms40M
Operating temp.32 till 122 grader F
SäkerhetsgraderingKatt IV 600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9030330080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Ja)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Specialfunktioner: Duty Cycle funktion, tryckknapp nolljustering Förbättrar DC-noggrannheten

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.BatteritypKalibrerings certifikatSäkerhetsgraderingTemp. RäckviddKalibreringsfrekvensräknarVisaPris
EXTECH EX810 Klämmätare 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 till 104 grader F9V-KAT III 600V-58 grader till 518 grader F (-50 grader till 270 grader C)50 till 60 Hz4000bakgrundsbelyst2 560 kr
EXTECH EX830 Klämmätare 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 till 104 grader F9V-KAT III 600V-4 grader till 1400 grader F.50 till 60 Hz4000Bakgrundsbelyst LCD-skärm3 598 kr
EXTECH 380947 Digital klämmätare 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 till 122 grader FAA-KAT III 300V-50 till 60 Hz4000Display5 383 kr
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 till 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader till 1832 grader F.50 till 60 Hz4000Bakgrundsbelyst LCD-skärm3 996 kr
EXTECH EX613 Klämmätare 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 till 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader till 1832 grader F.50 till 60 Hz4000Bakgrundsbelyst LCD-skärm2 721 kr
EXTECH MA120 Digital klämmätare 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 till 86 grader FAAA-KAT III 300V-50 till 60 Hz2000Bakgrundsbelyst LCD-skärm1 369 kr
EXTECH 380941 Klämmätare 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73 38094114 till 122 grader FAA-KAT III 300V-40 till 400 Hz4000Display5 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 380926 Digital Clamp Meter 2000a
4 456 kr /enhet